Destornillador TORX® para electrónica T4 L.50 mm

Número de artículo: 47540004
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 47540004
EAN / GTIN 4018754355167
Número del fabricante 47540004
Número L L60010 102880
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Ya sea para técnicos electrónicos, técnicos informáticos o mecánicos de precisión, nuestro destornillador para tornillos TORX® interiores está diseñado para un trabajo preciso.
  • La práctica zona de giro rápido en combinación con un capuchón giratorio permite un giro más rápido y eficaz sin tener que soltar el destornillador.
  • La punta negra especialmente endurecida con un ajuste óptimo garantiza una larga vida útil.
  • El mango multicomponente antideslizante garantiza el máximo control y favorece el trabajo ergonómico.
  • La hoja está fabricada en acero aleado al cromo de alta calidad con superficie cromada resistente a la corrosión para una larga vida útil.
Características:
  • Para tornillos TORX ® internos
  • Tapa giratoria con hueco ergonómico
  • Zona de rotación rápida estrecha y fácil de usar
  • Con láser de cabeza