TYROLIT DCU-FC Sierras para corte en seco 230x2,4x22,23 PREMIUM univer.

Número de artículo: 474753
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
Número de artículo 474753
EAN / GTIN 9009014747537
Número del fabricante 474753
Número L L50140 54
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: materiales de construcción universales como hormigón, ladrillo, albañilería, ladrillo de hormigón ligero, piedra dura, granito etc.

Característica:

  • Forma: C6R SIERRA DE DIAMANTE
  • Tamaño del grano: 30
  • Idoneidad material: Universal
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 26,3 - 2,4 - 9
  • Dimensión (D x D x H): 230 x 2,4 x 22,23 mm
  • Diámetro: 230 mm
  • Grosor: 2,4 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Excelente y rápido rendimiento de corte gracias al sistema autoafilante de granos de diamante concentrados de alta calidad con una liga optimizada
  • Cortes limpios gracias a su entalla cerrada
  • Almas de acero robustas, de alta calidad y con una suavidad de trabajo notables
  • Máxima eficiencia gracias a la máxima capacidad de corte y mayor duración

Aplicación:

  • Para un trabajo rápido y limpio del hormigón

Material:

  • Universal
  • Universal

Idóneo para:

  • Amoladora angular

Recomendación:

  • Para cortes de hormigón rápidos y limpios

Nota:

  • Para el corte de hormigón, hormigón celular, piedra natural, tejas, ladrillos de arcilla, mampostería y materiales duros
  • Adecuado para todas las amoladoras angulares habituales