Ganzstahl-Hebelzwinge VIRIDIS mit max. 250 mm Spannweite, 120 mm Ausladung

Número de artículo: 472H0250-120
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 472H0250-120
EAN / GTIN 4027474030438
Número del fabricante 472H0250-120
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Las mordazas de palanca completamente de acero VIRIDIS de la serie 472 se utilizan para una sujeción rápida y sin esfuerzo de varias piezas de trabajo con alta presión de sujeción en artesanía, industria y taller. El perfil de riel optimizado asegura un desarrollo uniforme de la fuerza de sujeción y mayores reservas de fuerza, especialmente al utilizar completamente el ancho de sujeción. Así, la serie 472 es hasta 5 veces más rápida que las abrazaderas convencionales.
  • Fuerza de sujeción hasta 6.000 N
  • Gracias a la autobloqueo insensible a las vibraciones de la pieza de trabajo

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 165 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 6 1/2
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Envergadura (máx.) [mm]: 250 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 9 13/16
  • Longitud total [mm]: 337 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 13 1/4
  • Material del mango.1: Acero para herramientas
  • Versión monomanual: No
  • Antideslizante: Sí
  • Material de las mordazas: Fundición maleable
  • Proyección [mm]: 120 mm
  • Longitud de la mordaza [mm]: 58 mm
  • Longitud de la mandíbula [pulgadas]: 2 5/16
  • Anchura de mandíbula [mm]: 30,5 mm
  • Fuerza de sujeción [N]: 4.000 Nm
  • Sección transversal de la guía de deslizamiento [mm]: 22 x 10,5
  • Anchura de mandíbula [pulgadas]: 1 3/16
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Envergadura - Saliente de la abrazadera [mm]: 250 mm / 120 mm