VDI40 C1C4AK-402585-JHPMC Portaherramientas a Derechas, Axiales y Cortos, Fijación por Cuña con Mango VDI DIN69880, para Herramientas de Mango Cuadrado.

Número de artículo: 4716083
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 4716083
EAN / GTIN 7291075365665
Número del fabricante 4716083

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Longitud total (OAL) 148 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 40 mm
  • Ancho funcional (WF): 21 mm
  • Longitud total (OAL): 148 mm