Extractor de tornillos «espiral» tamaño 8

Número de artículo: 470 008 3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
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
Número de artículo 470 008 3
EAN / GTIN 4049002000522
Número del fabricante 470 008 3
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • Para extraer sin daños tornillos rotos o pernos roscados de orificios roscados: rescate de productos de alta calidad.
  • Solo apto para roscas a la derecha.
  • Material: Acero CrV, endurecido
  • Superficie: fosfatado con zinc
  • La vida útil varía en función de la dureza del material opuesto.
  • Taladrar previamente el tornillo que se va a retirar con una broca adecuada.
  • Introducir el extractor de tornillos con la herramienta adecuada en el tornillo atascado, aflojar el tornillo y extraerlo.

Característica:

  • Peso: 281 g
  • Longitud: 100 mm
  • Ejecución: fosfatado con zinc
  • Tamaño: 8
  • para tornillos: M33 – M45
  • Diámetro de perforación: 20 – 23,5 mm
  • Cordón: 17,5 mm
  • Mango: 24 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados