Extractor de tornillos «espiral» tamaño 2

Número de artículo: 470 002 3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
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
Número de artículo 470 002 3
EAN / GTIN 4049002000461
Número del fabricante 470 002 3
Número L L70060 21
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • Para extraer sin daños tornillos rotos o pernos roscados de orificios roscados: rescate de productos de alta calidad.
  • Solo apto para roscas a la derecha.
  • Material: Acero CrV, endurecido
  • Superficie: fosfatado con zinc
  • La vida útil varía en función de la dureza del material opuesto.
  • Taladrar previamente el tornillo que se va a retirar con una broca adecuada.
  • Introducir el extractor de tornillos con la herramienta adecuada en el tornillo atascado, aflojar el tornillo y extraerlo.

Característica:

  • Peso: 7 g
  • Longitud: 57 mm
  • Ejecución: fosfatado con zinc
  • Tamaño: 2
  • para tornillos: M6 – M8
  • Diámetro de perforación: 3 – 4,5 mm
  • Cordón: 2,2 mm
  • Mango: 5 mm