Ganzstahl-Schraubzwinge VIRIDIS mit Holzgriff, max. 300 mm Spannweite, 50 mm Ausladung

Número de artículo: 469-0300-050
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 469-0300-050
EAN / GTIN 4027474023676
Número del fabricante 469-0300-050
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Los sargentos de acero macizo VIRIDIS con mango de madera de la serie 469 se utilizan para comprimir y sujetar varias piezas de trabajo en la artesanía, la industria y el taller. Con el resorte incorporado, los sargentos absorben las vibraciones de la pieza de trabajo. La serie 469 es el clásico del surtido de sargentos con su mango redondo de madera.
  • Fuerza de sujeción hasta 10.000 N
  • Placa de presión con dispositivo de seguridad integrado del husillo que evita el aflojamiento por vibraciones en la pieza de trabajo

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 75 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 2 15/16
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Envergadura (máx.) [mm]: 300 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 11 13/16
  • Longitud total [mm]: 351 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 13 13/16
  • Material del mango.1: Madera
  • Versión monomanual: No
  • Antideslizante: Sí
  • Material de las mordazas: Fundición maleable
  • Proyección [mm]: 50 mm
  • Longitud de la mordaza [mm]: 33 mm
  • Longitud de la mandíbula [pulgadas]: 1 5/16
  • Anchura de mandíbula [mm]: 15 mm
  • Fuerza de sujeción [N]: 2.200 Nm
  • Sección transversal de la guía de deslizamiento [mm]: 11,5 x 5,7
  • Anchura de mandíbula [pulgadas]: 9/16
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Envergadura - Saliente de la abrazadera [mm]: 300 mm / 50 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados