Alicates para abrazadera de escape

Número de artículo: 4684-3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 4684-3
EAN / GTIN 4000896189205
Número del fabricante 4684-3
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para abrir la abrazadera de la unión de tubo del sistema de escape, p. ej. en CITROËN, PEUGEOT, RENAULT, NISSAN, OPEL

  • Manejo sencillo: menor aplicación de fuerza gracias al enganche múltiple
  • Uso rápido: no es necesario retirar el tornillo (se queda en la abrazadera después del desmontaje)
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 310 mm
  • Rango de apertura: 50 mm