Juego de micrómetro de interior digital de 3 puntos, 0,5-1 ″, unidad completa, IP65, aleación de Ti

Número de artículo: 468-987
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
Técnica de medición digital
Tipo de producto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Identificación y clasificación

Número de artículo 468-987
EAN / GTIN 4946368563411
Número del fabricante 468-987
Número L L40010 8140
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Los micrómetros internos de 3 puntos le ofrecen las siguientes ventajas: Juego completo de superficies de medición recubiertas de titanio que garantizan una excelente durabilidad y resistencia al impacto Excelente resistencia al agua y al polvo (clase de protección IP65), adecuado para su uso en presencia de refrigerantes y aceites de corte Fácil lectura de los valores medidos gracias a la gran pantalla LCD -Pantalla con una altura de dígito de 7,5 mm Con anillos de ajuste pero sin extensiones

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0,5 - 1
Valor del paso de dígitos: 0,001 mm, 0,001 mm/0,00005″ (modelos de hasta 4″) / 0,001 mm/0,0001″ (modelos de más de 5″)
Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, llave de ajuste, 1 pila, anillo de ajuste, certificado de prueba de funcionamiento (sólo para micrómetros interiores)
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 1,2 años

Productos adecuados