LLAVE MIXTA CON TRINQUETE CORTA 12MM

Número de artículo: 467BS.12
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
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 467BS.12
EAN / GTIN 3662424065897
Número del fabricante 467BS.12
Número L L60130 9211
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Llave de estrella de carraca con eje extracorto: ideal en espacios muy reducidos
  • Mecanismo de carraca compacto y conmutable por palanca
  • Ángulo de giro 5° (6° para los tamaños de llave 7, 8 y 9 mm)
  • Cabeza de estrella biselada 15°
  • Cabeza de horquilla biselada 15°
  • Dimensiones métricas: 7 a 17 mm
  • Construcción: cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 12
  • B [mm]: 26,8
  • B1 [mm]: 23,2
  • C [mm]: 10
  • E [mm]: 5,4
  • E1 [mm]: 8,2
  • E2 [mm]: 4
  • L [mm]: 106,5
  • [kg]: 0,051