LLAVE MIXTA CON TRINQUETE 41MM

Número de artículo: 467B.41
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
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 467B.41
EAN / GTIN 3662424064838
Número del fabricante 467B.41
Número L L60130 9825
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Llave de carraca Ultra-Grip: perlas flow-in en el ojo + horquilla antideslizante. No resbala sobre las tuercas, proporciona una seguridad óptima
  • Mecanismo de carraca, compacto y reversible por palanca. Mejor accesibilidad en lugares de difícil acceso
  • Ángulo de retracción 5° (7,5° para 6 mm, 6° para 7, 8 y 9 mm). Mayor productividad
  • Inclinación del ojo y la horquilla: 15°
  • Dimensiones métricas: de 6 a 41 mm
  • Acabado: cromado satinado

Característica:

  • A [mm]: 41
  • B [mm]: 84,7
  • B1 [mm]: 72
  • C [mm]: 31,3
  • E [mm]: 14
  • E1 [mm]: 19,5
  • E2 [mm]: 12,7
  • L [mm]: 565
  • [kg]: 1.871