Comprobador de baterías

Número de artículo: 4650-6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4650-6
EAN / GTIN 4000896264629
Número del fabricante 4650-6
Número L L60330 103577
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para sistemas de 12 V en automóviles ∙ vehículos comerciales ∙ motocicletas y baterías de 12 V

  • Prueba sencilla de la capacidad de arranque y el estado de las baterías de los vehículos, así como del sistema de arranque y carga
  • Visualización de los resultados del análisis en la pantalla y transmisión de los resultados mediante código QR al smartphone o tableta
  • Posibilidad de personalizar los resultados de la prueba compartidos mediante código QR (matrícula ∙ taller de reparación ∙ técnico ∙ fecha de la prueba)
  • Menú multilingüe sencillo (EN ∙ FR ∙ DE ∙ ES) con cuatro teclas de membrana
  • Terminales de conexión robustos con mangos aislados
  • Gran pantalla LCD retroiluminada
  • Comprobación y detección de celdas defectuosas en todo tipo de baterías de arranque, incluidas baterías de plomo-ácido ∙ baterías planas AGM ∙ baterías espirales AGM ∙ baterías GEL ∙ baterías de arranque-parada y baterías recargables de Li-ION
  • No requiere batería propia: siempre listo para su uso
  • Protección contra polaridad inversa para proteger el dispositivo, el vehículo y la batería
  • Análisis de baterías de conformidad con la mayoría de las normas sobre baterías, como CGA ∙ BCI ∙ CA ∙ MCA ∙ DIN ∙ IEC ∙ EN ∙ SAE ∙ GB
  • Amplio rango de trabajo de baterías de litio, p. ej., según la norma CCA 20 – 1000 A
  • Gran rango de trabajo de baterías de plomo-ácido, p. ej., según el estándar CCA 100-2000 A
  • Temperatura de almacenamiento: -20°-70° C (-4°-158° F)
  • Temperaturas de funcionamiento: 0-50°C (32-122°F)

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra