Raspador plano de metal duro 290 x 30 x 5 mm

Número de artículo: 465 130 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 465 130 1
EAN / GTIN 4049002024498
Número del fabricante 465 130 1
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • Para trabajar y alisar superficies planas.
  • Fabricado en acero para herramientas de alta aleación.
  • Placa de metal duro soldada con filo curvo afilado por ambos lados.
  • pintado en azul
  • Mango ergonómico de madera auténtica

Característica:

  • Peso: 398 g
  • Longitud: 410 mm
  • Ejecución: pintado por inmersión
  • Longitud de varilla: 290 mm
  • Material: rectangular
  • perfil: 30 x 5 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra