Raspador plano de metal duro 210 x 20 x 5 mm

Número de artículo: 465 120 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
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
Número de artículo 465 120 1
EAN / GTIN 4049002024474
Número del fabricante 465 120 1
Número L L70070 21
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • Para trabajar y alisar superficies planas.
  • Fabricado en acero para herramientas de alta aleación.
  • Placa de metal duro soldada con filo curvo afilado por ambos lados.
  • pintado en azul
  • Mango ergonómico de madera auténtica

Característica:

  • Peso: 220 g
  • Longitud: 330 mm
  • Ejecución: pintado por inmersión
  • Longitud de varilla: 210 mm
  • Material: rectangular
  • perfil: 20 x 5 mm