Carro brazo de apoyo con PVC

Número de artículo: 4619-1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 4619-1
EAN / GTIN 4017976673967
Número del fabricante 4619-1
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

  • desmontado

Descripción:

  • Bastidor realizado en tubos cuadrados estables.
  • Barras transversales de rodillos, postes y puntales conectados por resistentes abrazaderas de tornillo.
  • Brazos de soporte de tubo de acero de 27 mm Ø con abrazaderas de tornillo.
  • 12 brazos de apoyo 5° inclinado en un lado.
  • Longitud útil 600 mm, capacidad de carga por estante 80 kg.
  • Tubos de brazo de soporte cubiertos con una manguera de PVC de 3 mm de espesor, como protección contra el deslizamiento y para proteger la carga.
  • Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007) 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda.
  • Ruedas giratorias con freno.

Característica:

  • Capacidad total de carga (kg): 500
  • Longitud de la superficie útil (mm): 2000
  • Ancho de la superficie útil (mm): 800
  • Longitud total (mm): 2200
  • Ancho total (mm): 800
  • Altura total (mm): 1807
  • Neumáticos: TPE
  • Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40
  • Ejecución: unilateral