C5 SEM22X35 C Portafresas Arrastre Axial ISO 3937 con Agujeros para Refrigeración Interna y Fijación CAMFIX (ISO 26623-1)

Número de artículo: 4561460
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Cono portafresas

Identificación y clasificación

Número de artículo 4561460
EAN / GTIN 7291075235937
Número del fabricante 4561460
Número L L24120 2500

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación axial, Diámetro del cuerpo (BD) 47 mm, Longitud del cuerpo (LB) 35 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 22 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 47 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 35 mm
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS) 19 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 22 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Shank Size (SS) 50

Productos adecuados