HSK A63 SEMC16X60 Portafresas Arrastre Combinado DIN 6358 con Conexión HSK DIN69893 Forma A

Número de artículo: 4561244
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono portafresas

Identificación y clasificación

Número de artículo 4561244
EAN / GTIN 7291075129472
Número del fabricante 4561244
Número L L24120 2250

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación axial, Diámetro del cuerpo (BD) 32 mm, Longitud del cuerpo (LB) 60 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 32 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 60 mm
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS) 17 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm
  • Shank Size (SS) 63