GTIN ER32 ISO 4.50X3.55 Portamachos ER de Tensión y Compresión Tipo ISO para Tornos y Centros de Fresado CNC

Número de artículo: 4548077
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 4548077
EAN / GTIN 7291075150728
Número del fabricante 4548077
Número L L24120 2736

Descripción

Descripción:

Portapinzas, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Shank Size (SS) ER32

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 4.5 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 20 mm
  • Shank Size (SS) ER32