BT50 CF4-S Sistema Modular con Conexión BT MAS-403 AD

Número de artículo: 4548019
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Identificación y clasificación

Número de artículo 4548019
EAN / GTIN 7291075143140
Número del fabricante 4548019
Número L L24120 2102

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 25 mm, Voladizo (LPR) 63 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 44.5 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 25 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 25 mm
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M24
  • Diámetro de la brida (DF) 100 mm
  • Longitud total (OAL) 164.8 mm
  • Voladizo (LPR) 63 mm
  • Longitud del mango (LS) 101.8 mm
  • Shank Size (SS) 50

Productos adecuados