Llave Allen con mango corredizo Comfort grip hexagonal con acoplamiento lateral, en cromado mate 6.0 mm

Número de artículo: 45437
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
Número de artículo 45437
EAN / GTIN 4010995454371
Número del fabricante 45437
Número L L60070 101479
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: Permite la transmisión sin esfuerzo de pares de apriete elevados y facilita la apertura y el cierre de tornillos oxidados, adheridos y apretados fijamente.
  • Atornillado ergonómico y potente
  • Con acoplamiento lateral adicional para una transmisión de fuerza máxima
  • Superficie cromada de alta calidad
  • La llave Allen con mango corredizo Comfort grip de Wiha con acoplamiento lateral es la herramienta perfecta cuando es necesario transmitir pares de apriete elevados de manera cómoda. Gracias al diseño ergonómico del mango con zonas blandas integradas, el mango corredizo se adapta cómodamente a la mano. El número menor de superficies de presión y el esfuerzo muscular menor hacen que el trabajo con esta herramienta sea un placer. El acoplamiento lateral integrado resiste las cargas máximas gracias a la varilla continua y permite abrir y cerrar con mayor facilidad las uniones atornilladas oxidadas, adheridas o fuertemente apretadas. Apoyando la mano libre sobre el mango se consigue una estabilidad adicional que evita que la varilla se deslice de forma repentina y protegiendo de este modo el tornillo y la varilla.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Mango en T de transmisión lateral (mm): 17 mm
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Hexagonal interior (mm): 6 mm
  • Diámetro del mango (mm): 32 mm
  • Ancho del mango (Mango corredizo) (mm): 100 mm
  • Longitud Hoja con mango en T (mm): 150 mm
  • Peso técnico (g): 98.00 g