DIN69871 30 SEMC 22X 50 Portafresas Combinado Arrastre Axial y Longitudinal DIN6358 con Conexión DIN69871 Forma AD

Número de artículo: 4538019
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono portafresas

Identificación y clasificación

Número de artículo 4538019
EAN / GTIN 7291075127898
Número del fabricante 4538019
Número L L24120 1389

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación axial, Diámetro del cuerpo (BD) 40 mm, Longitud del cuerpo (LB) 50 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 22 mm, Shank Size (SS) 30

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 40 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 50 mm
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS) 19 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 22 mm
  • Shank Size (SS) 30

Productos adecuados