Extractor de pasadores «Exklusiv» 150 x 12 x 8 mm

Número de artículo: 452 008 6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
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
Número de artículo 452 008 6
EAN / GTIN 4049002086847
Número del fabricante 452 008 6
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • Para expulsar o retirar pernos, remaches, pasadores u otros elementos de unión de orificios pasantes.
  • Como alternativa al empotrado preciso de los elementos de unión mencionados anteriormente en la superficie de la pieza de trabajo.
  • Acero para herramientas de primera calidad, templado en toda su longitud, dureza ≥ 58 HRC
  • El cabezal de seguridad especial evita el astillamiento y la deformación del material.
  • Pulido brillante con un proceso optimizado: no es necesario utilizar cromo.
  • Templado en toda su longitud para una transmisión óptima de la fuerza.
  • con recubrimiento de pintura en polvo al horno
  • Los bordes redondeados evitan daños en la pieza de trabajo.
  • Se cumplen o superan los requisitos de las normas habituales (por ejemplo, DIN).
  • Todas las piezas metálicas cuentan con la certificación GS.

Característica:

  • Peso: 106 g
  • Longitud: 150 mm
  • Ejecución: recubierto de polvo
  • Color: rojo
  • Diámetro punta: 8 mm
  • Ancho de llave: 12 mm
  • perfil: de 8 caras