CAT40 FC EM 1X1.750 DIN1835 Forma B Fresas con vástagos cónicos AD de contacto frontal con oruga

Número de artículo: 4510496
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 4510496
EAN / GTIN 7291075357950
Número del fabricante 4510496
Número L L24120 743

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación radial ,Diámetro del cuerpo (BD) 2″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1″ ,Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 2″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1″
  • Voladizo (LPR): 1-3/4″
  • Shank Size (SS): 40

Productos adecuados