Escuadra lisa inoxidable, precisión 0, Longitud de los lados: 50X40mm

Número de artículo: 451010 50X40
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 54,64 € /piezas
  • 20,07 € /piezas
a petición
En stock
105 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de los lados (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: DIN 875
  • Material: Acero inoxidable
  • Todas las piezas: templado
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 875
Longitud de los lados 50×40 mm
Precisión 0
Perpendicularidad 0,007 mm
Sección transversal de los lados 15 × 4 mm
Material Acero inoxidable
Todas las piezas templado
Embalaje caja estable
Tipo de producto Escuadra lisa

Identificación y clasificación

Número de artículo 451010 50X40
EAN / GTIN 4045197444059
Número del fabricante 451010 50X40
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Ángulo de precisión de acero inoxidable, completamente templado y destensado. Cantos rectificados y ajustados con una precisión especial, caras planas rectificadas.

Aplicación:

Para controles y trabajos precisos.

Precisión:

DIN 875 / 0, tolerancia angular, por ejemplo en tamaño 100 × 70 = 0,007 mm.