C6 ADI 32 Porta Barras de Mandrinar con Cono CAMFIX Intercambiable

Número de artículo: 4509951
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Identificación y clasificación

Número de artículo 4509951
EAN / GTIN 7291075098501
Número del fabricante 4509951
Número L L24230 191

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 32 mm, Voladizo (LPR) 100 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 68 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 32 mm
  • Longitud total (OAL) 138 mm
  • Voladizo (LPR) 100 mm
  • Shank Size (SS) 63