ER32 SRF 8X85 Portapinzas Térmico SHRINKIN con Sistema de Cambio Rápido CLICKIN

Número de artículo: 4509184
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 4509184
EAN / GTIN 7291075489521
Número del fabricante 4509184

Descripción

Descripción:

Mandril retráctil, longitud del cuerpo (LB) 60,5 mm, diámetro de montaje en el lado de la pieza de trabajo (DCONWS) 8 mm, tamaño del eje (SS) 32 SRF

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB): 60,5 mm
  • Diámetro de montaje en el lado de la pieza de trabajo (DCONWS): 8 mm
  • Tamaño de la unidad (DRVS): 27 mm
  • Longitud del collar (LPR): 85 mm
  • Tamaño de caña (SS): 32 SRF