ER32 SRF 5X85 Portapinzas Térmico SHRINKIN con Sistema de Cambio Rápido CLICKIN

Número de artículo: 4509180
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4509180
EAN / GTIN 7291075489507
Número del fabricante 4509180

Descripción

Descripción:

Mandril retráctil, longitud del cuerpo (LB) 60,5 mm, diámetro de montaje en el lado de la pieza de trabajo (DCONWS) 5 mm, tamaño del eje (SS) 32 SRF

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB): 60,5 mm
  • Diámetro de montaje en el lado de la pieza de trabajo (DCONWS): 5 mm
  • Tamaño de la unidad (DRVS): 27 mm
  • Longitud del collar (LPR): 85 mm
  • Tamaño de caña (SS): 32 SRF

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra