BT50 SRKIN 20X100 Portapinzas Térmico con Cono BT MAS-403 AD para Herramientas de Metal Duro, Acero Rápido y Acero

Número de artículo: 4504331
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Identificación y clasificación

Número de artículo 4504331
EAN / GTIN 7291075177848
Número del fabricante 4504331
Número L L24120 746

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Longitud del cuerpo (LB) 57 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 20 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 57 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 20 mm
  • Voladizo (LPR) 100 mm
  • Shank Size (SS) 50