ER16 SPR 3-3.5 Pinzas ER DIN 6499/ ISO 15488-B con Protección Especial Anti-Corrosión y Calidad Superficial Superior

Número de artículo: 4504262
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4504262
EAN / GTIN 7291075446012
Número del fabricante 4504262
Número L L23910 103776

Descripción

Descripción:

Pinzas ER, Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 3.5 mm, Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 3 mm, Shank Size (SS) ER16

Característica:

  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS): 3.5 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS): 3 mm
  • Shank Size (SS): ER16