ER32 ODP M08X25 Pinza Integral ER con Conexión FLEXFIT para Portapinzas ER

Número de artículo: 4503673
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Identificación y clasificación

Número de artículo 4503673
EAN / GTIN 7291075162981
Número del fabricante 4503673
Número L L24120 2230

Descripción

Descripción:

Portabrocas y adaptadores, Diámetro del cuerpo (BD) 15 mm, Longitud del cuerpo (LB) 22 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Shank Size (SS) ER32

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 15 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 22 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M08
  • Voladizo (LPR) 25 mm
  • Shank Size (SS) ER32