Portapinzas laterales HSK A63 EM0.625″ DIN6359 para mangos Weldon con mangos cónicos HSK DIN69893 Forma A

Número de artículo: 4502082
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Identificación y clasificación

Número de artículo 4502082
EAN / GTIN 7291075155044
Número del fabricante 4502082
Número L L24120 960

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación radial ,Diámetro del cuerpo (BD) 1.181″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 5/8″ ,Longitud total (OAL) 4.385″ ,Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.181″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 5/8″
  • Longitud total (OAL): 4.385″
  • Voladizo (LPR): 3-1/8″
  • Shank Size (SS): 63

Productos adecuados