ST 25X 65 ER16 MF Mango Cilíndrico con Portapinzas ER Mini y Plano de Fijación para Tornos Automáticos y de Decoletaje

Número de artículo: 4501995
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 4501995
EAN / GTIN 7291075156362
Número del fabricante 4501995
Número L L24120 1963

Descripción

Descripción:

Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 22 mm, Connection Size (CSI) ER16, Voladizo (LPR) 28 mm, Shank Size (SS) 25

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 22 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 10 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 0.5 mm
  • Connection Size (CSI) ER16
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 22 mm
  • Voladizo (LPR) 28 mm
  • Longitud del mango (LS) 65 mm
  • Shank Size (SS) 25