CAT50 MT 1X1.500 Adaptadores Cónicos DIN 6383 con Mango DIN228-2 Forma D y Mango Cónico Caterpillar

Número de artículo: 4501542
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Identificación y clasificación

Número de artículo 4501542
EAN / GTIN 7291075156072
Número del fabricante 4501542
Número L L24120 1323

Descripción

Descripción:

Portabrocas y adaptadores ,Diámetro del cuerpo (BD) 2.752″ ,Longitud del cuerpo (LB) 0.12″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50″ ,Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 2.752″
  • Longitud del cuerpo (LB): 0.12″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 50″
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS): 1-8
  • Voladizo (LPR): 1-1/2″
  • Shank Size (SS): 50