844Tr-f Tr Cuchilla, P: 9,0 mm

Número de artículo: 4501359
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Tipo de producto Inserto de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 4501359
EAN / GTIN 4059192023430
Número del fabricante 4501359
Número L L40100 792
Fabricante/responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • Para diámetros de flanco
  • Con eje de fijación cilíndrico y anillo elástico para sujeción giratoria en el orificio
  • Acero especial resistente al desgaste, templado

Descripción:

844 Tr

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Dispositivos de medición universales
  • Tipo de rosca: Trapezoide 30
  • Elemento de medición de roscas: Borde de corte
  • Nombre del grupo de productos: Multimar
  • Nombre del producto: Insertos de medición de roscas
  • Parámetros de rosca: Diámetro de flanco
  • Estándar de rosca: DIN 103
  • Tipo de producto: 844 Tr
  • Ángulo de flanco en grados: 30°
  • Orificio de montaje: 3,5
  • Paso de rosca en mm: 9
  • Longitud (mm): 6 mm
  • Longitud del vástago: 6 mm
  • Diámetro del vástago: 3.5 mm