SET ER16 SPR 8 EM Juego de Pinzas ER DIN 6499 con Protección Anti-Corrosión para una Calidad Superficial Superior

Número de artículo: 4500679
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4500679
EAN / GTIN 7291075142051
Número del fabricante 4500679

Descripción

Descripción:

Kit de pinzas, Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 10 mm, Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 3 mm, Rango de diametros 3,4,5,6,7,8,9,10 mm, Rango de diametros 3,4,5,6,7,8,9,10 mm, Shank Size (SS) ER16

Característica:

  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS): 10 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS): 3 mm
  • Rango de diametros 3,4,5,6,7,8,9,10 mm
  • Shank Size (SS): ER16

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra