SET ER20 SPR 5 EM Juego de Pinzas ER DIN 6499 con Protección Anti-Corrosión para una Calidad Superficial Superior

Número de artículo: 4500678
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 4500678
EAN / GTIN 7291075142044
Número del fabricante 4500678

Descripción

Descripción:

Kit de pinzas, Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 12 mm, Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 4 mm, Rango de diametros 4,6,8,10,12 mm, Rango de diametros 4,6,8,10,12 mm, Shank Size (SS) ER20

Característica:

  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS): 12 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS): 4 mm
  • Rango de diametros 4,6,8,10,12 mm
  • Shank Size (SS): ER20