Pico para pasadores con protección para las manos 150 x 10 x 4 mm

Número de artículo: 450 104 0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 450 104 0
EAN / GTIN 4049002027659
Número del fabricante 450 104 0
Número L L70030 216
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • Para expulsar o retirar pernos, remaches, pasadores u otros elementos de unión de orificios pasantes.
  • Como alternativa al empotrado preciso de los elementos de unión mencionados anteriormente en la superficie de la pieza de trabajo.
  • Acero para herramientas de alta aleación, templado y revenido en toda su extensión.
  • El cabezal de seguridad especial evita el astillamiento y la deformación del material.
  • Pulido brillante con un proceso optimizado: no es necesario utilizar cromo.
  • Templado en toda su longitud para una transmisión óptima de la fuerza.
  • pintado por inmersión en color dorado
  • Los bordes redondeados evitan daños en la pieza de trabajo.
  • Se cumplen o superan los requisitos de las normas habituales (por ejemplo, DIN).
  • Todas las piezas metálicas cuentan con la certificación GS.

Característica:

  • Peso: 79 g
  • Longitud: 150 mm
  • Ejecución: pintado por inmersión
  • Color: dorado
  • Diámetro punta: 4 mm
  • Ancho de llave: 10 mm
  • perfil: de 8 caras

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra