Combimaster DX - Escal.comb. 2 x 10 peld.

Número de artículo: 44870
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Cantidad de peldaños 2×10
Material Aluminio
Tipo de producto Escalera de uso múltiple

Identificación y clasificación

Número de artículo 44870
EAN / GTIN 4003866448708
Número del fabricante 44870
Número L L90050 35
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Descripción:

Se puede utilizar como escalera extensible manual de dos tramos o como escalera de tijera bilateral.
Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
Con estabilizador para mayor seguridad.
Peldaño en forma de D con 38 mm de huella fabricado de perfil extrusionado con superficie de apoyo horizontal en posición de trabajo.
Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
Largueros y herrajes de perfiles extrusionados de aluminio para una máxima seguridad.
Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.

Característica:

Altura de trabajo 5.7 m
Carga max. 150 kg
Ancho del estabilizador 0.9 m
Peso 12.3 kg
Longitud de la escalera, retraída 2.98 m
Material Aluminio
Unión larguero peldaño/escalón embutido
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Nº peldaños 10
Nº peldaños 2 × 10
Huella 38 mm
Altura vertical como escalera de tijera 2.81 m
Ancho exterior 420 mm

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.