844 DS Plug Gage >30-40 mm for blind hole, M10 x 1

Número de artículo: 4484076
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Tipo de producto Calibre cilíndrico

Identificación y clasificación

Número de artículo 4484076
EAN / GTIN 4059192067571
Número del fabricante 4484076
Número L L40080 109127
Fabricante/responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Descripción:

844 DS Medidor de tapones
Dimensión nominal: > 30-40 mm
Distancia de medición en mm: 0,2
Rosca de conexión g: M10x1
Versión: Para agujeros ciegos
Material de la superficie de medición: Carburo