Perforación de montaje 250 x 24 x 11 mm

Número de artículo: 448 006 0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
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
Número de artículo 448 006 0
EAN / GTIN 4049002008115
Número del fabricante 448 006 0
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • Para trabajos de montaje y alineación en la construcción de puentes y estructuras de acero.
  • Acero especial para herramientas, templado, pulido
  • Cono rectificado
  • El cabezal de seguridad especial evita el astillamiento y la deformación del material.
  • pintado por inmersión en color dorado

Característica:

  • Peso: 568 g
  • Longitud: 250 mm
  • Ejecución: pulida
  • Color: dorado
  • Diámetro del recipiente: 24 mm
  • Diámetro punta: 11 mm