Asa extraíble y escalón para caja de herramientas XXL III 32 mm

Número de artículo: 44568
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
Tipo de producto Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 44568
EAN / GTIN 4010995445683
Número del fabricante 44568
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: Asa telescópica extraíble para tirar de la caja de herramientas XXL III.
    Robusto escalón para trabajos de altura con la caja de herramientas XXL III.
  • Asa de repuesto y escalón para la caja de herramientas XXL III de Wiha. Contiene 1 unidad.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Anchos (mm): 604 mm
  • Altura (mm): 268 mm
  • Longitud Total (mm): 32 mm