Soporte de rueda para caja de herramientas XXL III (parte delantera) 61 mm

Número de artículo: 44556
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
Número de artículo 44556
EAN / GTIN 4010995445560
Número del fabricante 44556
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: Para fijar la rueda de la caja de herramientas XXL III en la parte delantera.
  • Recambio de soporte de rueda para la caja de herramientas XXL III de Wiha. Apto exclusivamente para la rueda de la parte delantera. Contiene 1 unidad.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Anchos (mm): 179 mm
  • Altura (mm): 202 mm
  • Longitud Total (mm): 61 mm