Descripción:
Chaqueta shell fina y muy flexible con corte femenino y fabricada con material ignífugo. Esta chaqueta cortaviento e impermeable con costuras selladas, de poliéster y sin metales, es un producto muy solicitado. La chaqueta está equipada con transferencias reflectantes suaves y flexibles y presenta una buena transpirabilidad y colores oscuros en zonas propensas a la suciedad. La chaqueta está equipada con lazos en el pecho a los que se pueden fijar equipos técnicos como micrófonos, detectores de gas o analizadores de oxígeno. La capucha, ligeramente más alta y regulable, puede ajustarse para que se adapte al casco sin restringir el campo de visión. La chaqueta shell tiene un bolsillo en el pecho con tarjetero, un bolsillo Napoleón con espacio para una tableta pequeña, dos bolsillos ventrales con cremallera y un tarjetero en uno de los bolsillos. También disponible como modelo de caballero 4088. Certificado según EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 20471. EN 343. EN ISO 11611. EN ISO 11612. IEC 61482-2. ATPV: 21 cal/cm², ELIM: 19 cal/cm².