Chaqueta para mujer Multinorm Shell High Vis Amarillo/Azul Marino S

Número de artículo: 444915323389S
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 444915323389S
EAN / GTIN 7330509890370
Número del fabricante 444915323389S
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Descripción:

Chaqueta shell fina y muy flexible con corte femenino y fabricada con material ignífugo. Esta chaqueta cortaviento e impermeable con costuras selladas, de poliéster y sin metales, es un producto muy solicitado. La chaqueta está equipada con transferencias reflectantes suaves y flexibles y presenta una buena transpirabilidad y colores oscuros en zonas propensas a la suciedad. La chaqueta está equipada con lazos en el pecho a los que se pueden fijar equipos técnicos como micrófonos, detectores de gas o analizadores de oxígeno. La capucha, ligeramente más alta y regulable, puede ajustarse para que se adapte al casco sin restringir el campo de visión. La chaqueta shell tiene un bolsillo en el pecho con tarjetero, un bolsillo Napoleón con espacio para una tableta pequeña, dos bolsillos ventrales con cremallera y un tarjetero en uno de los bolsillos. También disponible como modelo de caballero 4088. Certificado según EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 20471. EN 343. EN ISO 11611. EN ISO 11612. IEC 61482-2. ATPV: 21 cal/cm², ELIM: 19 cal/cm².

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra