Brazo articulado 3D, Tipo: 120

Número de artículo: 442110 120
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
76 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud brazo articulado L1 56 mm
Longitud brazo articulado L2 51 mm
⌀ rosca exterior abajo M5
⌀ rosca interior arriba M6
Tipo de producto Soporte de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 442110 120
EAN / GTIN 7290005397042

Descripción

Ejecución:

Brazos articulados 3D mecánicos con apriete central. Las tres articulaciones se sujetan únicamente por un mango giratorio. Fuerza de apriete regulable con progresión continua, de alta estabilidad. Las articulaciones esféricas favorecen un posicionamiento rápido y sencillo.

Descargas y documentos

Productos adecuados