Chaqueta APC 2 Inherent Azul Marino M

Número de artículo: 441715128900M
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 441715128900M
EAN / GTIN 7330509903520
Número del fabricante 441715128900M
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Descripción:

Chaqueta de material suave, flexible y resistente con un fino forro interior. Esta combinación significa que la chaqueta está homologada para APC 2, la clase superior de protección contra fallos de arco. Bolsillo oculto en el pecho con cremallera, dos bolsillos delanteros con solapas y presillas en el canesú para un micrófono, un oxímetro u otro equipo técnico. Detalles reflectantes aplicados con calor para mejorar la visibilidad. La chaqueta no lleva metales y dispone de botones de presión y cremalleras de plástico. Certificado según EN 1149-5, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 61482-2 (APC 2), EN 13034.