Soporte de medición magnético ajuste fino doble, Tipo: 240

Número de artículo: 441174 240
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
67 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Alcance del brazo 282 mm
Longitud brazo articulado L1 110 mm
Longitud brazo articulado L2 101 mm
Rosca de conexión abajo M8
Fuerza de retención 800 N
Pie magnético longitud 60 mm
Pie magnético anchura 50 mm
Pie magnético altura 55 mm
Tipo de producto Soporte de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 441174 240
EAN / GTIN 7290003243143

Descripción

Ejecución:

Soporte de medición magnético mecánico con apriete mecánico central. Las tres articulaciones se sujetan únicamente por un mango giratorio. Fuerza de apriete regulable con progresión continua, de alta estabilidad. Las articulaciones esféricas favorecen un posicionamiento rápido y sencillo. Pie magnético con interruptor giratorio y base prismática.
Asiento para reloj comparador universal para mangos de sujeción de ⌀ 8 mm, ⌀ 6 mm, ⌀ 3/8 pulgada e instrumentos de medición con prisma soporte. Posibilidad de ajuste muy precisa gracias a ajuste fino doble en asiento para reloj comparador y pie magnético.

Descargas y documentos

Productos adecuados