Soporte de medición magnético con ajuste fino de las varillas, Tipo: 120SF

Número de artículo: 441150 120SF
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
283 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Alcance del brazo 178 mm
Longitud brazo articulado L1 56 mm
Longitud brazo articulado L2 51 mm
Rosca de conexión abajo M5
Fuerza de retención 320 N
Carga máxima 2,7 kg
Pie magnético longitud 40 mm
Pie magnético anchura 30 mm
Pie magnético altura 35 mm
Tipo de producto Soporte de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 441150 120SF
EAN / GTIN 7290005395116

Descripción

Ejecución:

Soporte de medición magnético mecánico con apriete mecánico central. Las tres articulaciones se sujetan únicamente por un mango giratorio. Fuerza de apriete regulable con progresión continua, de alta estabilidad. Las articulaciones esféricas favorecen un posicionamiento rápido y sencillo. Pie magnético con interruptor giratorio y base prismática.
Asiento para reloj comparador universal con ajuste preciso, para mangos de sujeción de ⌀ 8 mm, ⌀ 6 mm, ⌀ 3/8 pulgada e instrumentos de medición con prisma soporte.

Ejecución - imagen:

Ajuste preciso en el asiento para reloj comparador