1/2″ Llave de vaso (inch) 1.3/8″

Número de artículo: 4400A 1.3/8
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
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
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
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 4400A 1.3/8
EAN / GTIN 4991644075751
Número del fabricante 4400A 1.3/8
Número L L60050 7285
Fabricante/responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Descripción:

  • Longitud: 47 mm
  • Dimensión D2: 40 mm
  • D1: 46,2 mm
  • Longitud: 24 mm
  • Conduzca: 1/2″
  • Toma cuadrada
  • Salida 1.3/8″
  • Toma hexagonal
  • Superficie: cromado
  • Material: Cromo Molibdeno