LLAVE FIJA 12X13MM

Número de artículo: 44.12X13
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 44.12X13
EAN / GTIN 3148511023914
Número del fabricante 44.12X13
Número L L60130 416
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Ejemplos de aplicación: Pinzas de freno, tuercas de bloqueo de los latiguillos hidráulicos
  • Cabezas de llaves biseladas a 15°
  • Cromadas, satinadas.

Característica:

  • A [mm]: 12x13
  • A x B1 [mm]: 25,8 x 29,8
  • E [mm]: 5,5
  • L [mm]: 167
  • [g]: 72